Roulement à billes à contact oblique SKF 3308 DMA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3308 DMA
Rubix :0301-1020865
Fabricant :38225
EAN :7316577296849


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308 DMA SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec bague intérieure en deux parties, correspondent à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial que ces derniers. La bague intérieure en deux parties permet l’incorporation d’un plus grand nombre de billes, avec un angle de contact plus important, ce qui leur confère une capacité de charge élevée, en particulier dans le sens axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33d |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 57000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 68900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,44 € HT
/ unité
444,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours