Roulement à billes à contact oblique FAG 3200-BB-TVH, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3200-BB-TVH
Rubix :0255-1002320
Fabricant :0205032370000
EAN :4064328117372
ROULEMENT A BILLES 3200BB.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3200BB.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 32..-B, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 25 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32..-b-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence21000 rpm
Vitesse limite28000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7800 N
45,11 € HT
/ unité
54,13 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.