Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ309-XL-TVP, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ309-XL-TVP
Rubix :0255-1029636
Fabricant :0167425320000
EAN :4012801262507


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 309XL TVP A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four point contact bearings QJ3, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-TVP, X-life, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5700 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 107000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 83000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,05 € HT
/ unité
169,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours