Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ305-XL-TVP, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ305-XL-TVP
Rubix :0255-1029627
Fabricant :0167424350000
EAN :4012801315685


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 305XL TVP A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four point contact bearings QJ3, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-TVP, X-life, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8800 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46500 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,44 € HT
/ unité
89,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours