Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ306-XL-MPA, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ306-XL-MPA
Rubix :0255-1016919
Fabricant :0167424430000
EAN :4012801315722


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 306 MPA XL A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four-point contact bearing QJ3..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,94 € HT
/ unité
141,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours