Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ210-XL-MPA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ210-XL-MPA
Rubix :0255-1022921
Fabricant :0167422810000
EAN :4012801267144
ROULEMENT A BILLES QJ 210XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 210XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence6700 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Charge statique de base, radiale - C0r56000 N
163,16 € HT
/ unité
195,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.