Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ309-XL-N2-MPA-T42A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ309-XL-N2-MPA-T42A
Rubix :0255-1416984
Fabricant :0390265154380
EAN :4026677657206


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ309-N2- MPA-T42A FAG
Four-point contact bearing QJ3..-XL-N2-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5900 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 100000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,45 € HT
/ unité
242,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours