Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ305-XL-MPA, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ305-XL-MPA
Rubix :0255-1029626
Fabricant :0167424270000
EAN :4012801012157


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 305XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four-point contact bearing QJ3..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 9000 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,52 € HT
/ unité
137,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours