Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ334-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 72 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ334-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029652
Fabricant :0192625900030
EAN :4012801593823


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 72 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ334N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, rainures de maintien, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 1590 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 590000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 920000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 196,73 € HT
/ unité
6 236,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours