Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ334-N2-MPA, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 72 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ334-N2-MPA
Rubix :0255-1022966
Fabricant :0192625900000
EAN :4012801593847
ROULEMENT A BILLES QJ 334 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur72 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 334 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, gorges de maintien, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur72 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence1590 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr590000 N
Charge statique de base, radiale - C0r920000 N
5 378,12 € HT
/ unité
6 453,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.