Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ236-N2-MPA, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 180 mm | Largeur : 52 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ236-N2-MPA
Rubix :0255-1029621
Fabricant :0167423700000
EAN :4012801013826
ROULEMENT A BILLES QJ 236 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 236 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur52 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence1870 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr435000 N
Charge statique de base, radiale - C0r680000 N
2 599,01 € HT
/ unité
3 118,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.