Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ217-XL-MPA-C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 28 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ217-XL-MPA-C3
Rubix :0255-1029611
Fabricant :0192609700030
EAN :4012801267588


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ217XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four-point contact bearing QJ2..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4050 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 158000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 160000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,40 € HT
/ unité
629,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours