Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 305 MA/C2L, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :QJ 305 MA/C2L
Rubix :0301-1355445
Fabricant :69848
EAN :7316570833485
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE QJ 305 MA/C2L SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE QJ 305 MA/C2L SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à quatre points de contact peuvent supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens. L’ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialc2
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence15000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr42500 N
Charge statique de base, radiale - C0r30000 N
141,78 € HT
/ unité
170,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.