Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ216-XL-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 26 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ216-XL-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1487838
Fabricant :0167423380030
EAN :4012801267540


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ216-XL-N2-MPA-C3 FAG
Four-point contact bearing QJ2..-XL-N2-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4250 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 136000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 137000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,94 € HT
/ unité
383,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours