Roulement rigide à billes Timken 6212-ZZ-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

ROULEMENT A BILLES 6212

Voir les informations techniques

Références

Timken :6212-ZZ-C3
Rubix :0311-1165103
Fabricant :100417159
EAN :0087796293458
RLT A BILLES 6212 2 FLASQUES C3 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6212 2 FLASQUES C3 60X110X22


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Applications

Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité du moteur électrique (EMQ)
Le(s) joint(s) de contact offre(nt) une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6212
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r32900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr47800 N
67,74 HT
/ unité
81,29 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.