Roulement rigide à billes FAG 6005-C-HRS>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6005-C-HRS>V
Rubix :0255-1015014
Fabricant :0952129490000
EAN :4054372589171
RLT A BILLES 6005 1 JOINT 25X47X12

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6005 1 JOINT 25X47X12


Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles où la précision, la fiabilité et la durabilité sont essentielles. Il supporte efficacement les charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en assurant un fonctionnement fluide et silencieux. Sa conception de génération C offre une réduction du couple de frottement et du niveau sonore, garantissant ainsi une efficacité énergétique et une longévité accrues.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes est doté d'une cage en tôle d'acier qui assure une excellente résistance aux charges continues et aux chocs occasionnels. Son jeu radial standard permet un ajustement optimal dans de nombreuses configurations mécaniques, limitant ainsi la friction interne et favorisant des performances constantes. L'étanchéité partielle assurée par un joint en caoutchouc d'un côté garantit une protection contre l'humidité et les contaminants, tout en laissant l'autre côté libre pour une ventilation et une lubrification efficaces. Sa conception optimisée permet d'atteindre des vitesses élevées tout en conservant un niveau sonore réduit, le rendant parfait pour les systèmes requérant une grande précision.

Entretien :
Ce roulement rigide à billes est conçu pour minimiser les besoins en maintenance grâce à son joint en caoutchouc qui empêche l'infiltration de poussière et d'humidité. Cependant, pour assurer sa longévité, un suivi régulier est recommandé. Il est essentiel de vérifier périodiquement le bruit de fonctionnement, la température et l'état du joint. En fonction de l'environnement d'utilisation, un nettoyage des surfaces extérieures peut être nécessaire pour retirer tout dépôt de saleté susceptible d'altérer les performances. Une lubrification adéquate doit être maintenue pour éviter l'usure prématurée et garantir un rendement optimal.

Etanchéité :
Ce roulement est équipé d'un joint en caoutchouc sur un seul côté, offrant une protection efficace contre l'humidité et les contaminants. Cette conception hybride permet de préserver la propreté des billes et de la lubrification interne tout en réduisant la résistance au mouvement. L'autre côté, dépourvu de joint, favorise une meilleure ventilation et le passage de l'huile, ce qui est particulièrement utile dans certaines applications où une évacuation rapide de la chaleur ou des particules est nécessaire. Ce système assure un bon compromis entre protection et efficacité.

Informations sur la marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise en solutions de roulements et de technologies de mouvement. Forte de plus de 100 ans d'innovation, elle se spécialise dans le développement de roulements hautes performances pour les secteurs de l'industrie, de l'automobile et de l'aéronautique. Ses produits sont conçus pour offrir une durée de vie prolongée, une fiabilité optimale et une efficacité énergétique supérieure.

Avantages Clés :
- Réduction du bruit et du frottement grâce à la conception de génération C.
- Protection partielle contre les contaminants avec un joint en caoutchouc sur un côté.
- Adapté aux applications à haute vitesse grâce à sa friction modérée.
- Longévité accrue avec un entretien minimal.
- Capacité de supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.
- Performance fiable dans divers environnements industriels.
- Conception optimisée pour une efficacité énergétique et une réduction de l'usure.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est largement utilisé dans de nombreux secteurs industriels. Il est idéal pour les systèmes de transmission, tels que les boîtes de vitesses et les motoréducteurs, où il assure un mouvement fluide et précis. Dans l'industrie automobile, il est employé dans les systèmes de direction, les galets de tension et les guidages d'axes. Avec son étanchéité d'un seul côté, ce roulement est idéal pour les montages en sortie de carter, permettant une lubrification optimale d'un côté tout en offrant une protection efficace contre les impuretés de l'autre. 

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Vitesse limite12900 rpm
Diamètre d'alésage25 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
Poids0,0765 kg
13,02 HT
/ unité
15,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.