Roulement rigide à billes FAG 6014-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6014-C3
Rubix :0255-1020964
Fabricant :0167180110030
EAN :4054372628023
RLT A BILLES 6014 C3 70X110X20

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6014 C3 70X110X20


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série60
Vitesse de référence6800 rpm
Vitesse limite8600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r31000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40500 N
55,40 € HT
/ unité
66,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.