Roulement rigide à billes FAG 6022, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :6022
Rubix :0255-1015191
Fabricant :0167184450000
EAN :4012801077309
RLT A BILLES 6022 110X170X28
Résumé technique
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6022 110X170X28


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence4850 rpm
Vitesse limite5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r71000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr85000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,93 HT
/ unité
188,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.