Roulement rigide à billes SNR 6205HVZZ, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à billes gamme Topline
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6205HVZZ
Rubix :0302-1375937
Fabricant :6205.HV.ZZ
EAN :3413520352714




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6205 2 FLASQUES C3 HAUTE VITESSE 25X52X15
Ce roulement rigide à billes de la marque SNR est spécialement conçu pour répondre aux exigences des machines à grande vitesse. Grâce à sa conception optimisée, il offre une excellente fluidité de rotation, un faible couple résistant et une protection durable contre les contaminants. Il s’adresse particulièrement aux environnements industriels où la vitesse, la stabilité et la fiabilité sont des critères essentiels.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes appartient à la gamme Topline HVZZ, une série spécifiquement pensée pour les applications à haute vitesse, affichant un facteur pouvant atteindre 900 000 N.Dm. Il intègre une cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre assurant un guidage efficace des éléments roulants et un frottement minimal. Son jeu radial C3 permet d’absorber les dilatations thermiques tout en conservant une faible résistance au mouvement. Grâce à ses deux flasques métalliques, ce roulement conserve la qualité de son lubrifiant sans générer de pertes par frottement. Sa capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées en fait un choix fiable pour les utilisations industrielles intensives. Le faible frottement interne contribue à limiter l’échauffement, garantissant ainsi une longévité accrue du produit et une vitesse de rotation jusqu'à 25 % supérieure à un roulement classique pour la même puissance.
Entretien :
Ce roulement à billes est pré-graissé en usine pour une lubrification à vie. La graisse utilisée est de qualité supérieure, formulée à partir d’un épaississant lithium et d’une huile de base synthétique. Dans des conditions normales d’utilisation, il ne nécessite aucune opération de maintenance. La qualité du graissage, combinée à une protection efficace, garantit un fonctionnement durable sans relubrification. Toutefois, dans des contextes plus exigeants (chaleur excessive, poussière, humidité), une surveillance régulière du fonctionnement est recommandée. Il est alors utile de contrôler l'absence d’échauffement anormal ou de bruit, signes d’un début d’usure ou de contamination. Le respect des plages de température de fonctionnement (-20 °C à +120 °C) permet également d’assurer la performance dans le temps.
Etanchéité :
Ce produit dispose d’un système d’étanchéité efficace basé sur deux déflecteurs métalliques. Positionnées sur la bague extérieure, ces flasques protègent contre les particules de taille moyenne. La rainure en V sur la bague intérieure forme une étanchéité par labyrinthe limitant l’intrusion des impuretés. Ce montage préserve le lubrifiant à l’intérieur du roulement tout en limitant les pertes par frottement. Il s’agit d’un système mécanique de protection robuste, particulièrement adapté aux environnements peu à modérément contaminés.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, l’un des plus grands fabricants mondiaux de roulements. Reconnue pour sa fiabilité et son savoir-faire technique, SNR conçoit des solutions de haute précision destinées à l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Avec plus de 100 ans d’expérience et une forte capacité d’innovation, SNR fournit des produits robustes et durables adaptés aux environnements les plus exigeants.
Avantages clés :
- Série HVZZ spéciale pour les applications à haute vitesse et haut rendement.
- Faible couple résistant pour une réduction de la consommation d’énergie.
- Excellente tenue à haute vitesse grâce à un système d’étanchéité sans contact.
- Pré-graissé en usine : pas de relubrification nécessaire.
- Bonne capacité de charge radiale avec tenue aux efforts axiaux modérés.
- Fonctionnement stable, silencieux et à faible vibration.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux moteurs électriques à grande vitesse, tels que ceux utilisés dans les ventilateurs industriels ou les alternateurs. Il convient également aux broches de machines à bois, aux pompes centrifuges rapides ou aux outils électroportatifs comme les meuleuses ou perceuses. Dans les systèmes de ventilation, les compresseurs rotatifs ou les enrouleurs industriels, il assure un fonctionnement fiable et continu. Il est aussi recommandé pour les systèmes automatisés, la robotique légère ou les transmissions de drones nécessitant une rotation rapide et fluide.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes appartient à la gamme Topline HVZZ, une série spécifiquement pensée pour les applications à haute vitesse, affichant un facteur pouvant atteindre 900 000 N.Dm. Il intègre une cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre assurant un guidage efficace des éléments roulants et un frottement minimal. Son jeu radial C3 permet d’absorber les dilatations thermiques tout en conservant une faible résistance au mouvement. Grâce à ses deux flasques métalliques, ce roulement conserve la qualité de son lubrifiant sans générer de pertes par frottement. Sa capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées en fait un choix fiable pour les utilisations industrielles intensives. Le faible frottement interne contribue à limiter l’échauffement, garantissant ainsi une longévité accrue du produit et une vitesse de rotation jusqu'à 25 % supérieure à un roulement classique pour la même puissance.
Entretien :
Ce roulement à billes est pré-graissé en usine pour une lubrification à vie. La graisse utilisée est de qualité supérieure, formulée à partir d’un épaississant lithium et d’une huile de base synthétique. Dans des conditions normales d’utilisation, il ne nécessite aucune opération de maintenance. La qualité du graissage, combinée à une protection efficace, garantit un fonctionnement durable sans relubrification. Toutefois, dans des contextes plus exigeants (chaleur excessive, poussière, humidité), une surveillance régulière du fonctionnement est recommandée. Il est alors utile de contrôler l'absence d’échauffement anormal ou de bruit, signes d’un début d’usure ou de contamination. Le respect des plages de température de fonctionnement (-20 °C à +120 °C) permet également d’assurer la performance dans le temps.
Etanchéité :
Ce produit dispose d’un système d’étanchéité efficace basé sur deux déflecteurs métalliques. Positionnées sur la bague extérieure, ces flasques protègent contre les particules de taille moyenne. La rainure en V sur la bague intérieure forme une étanchéité par labyrinthe limitant l’intrusion des impuretés. Ce montage préserve le lubrifiant à l’intérieur du roulement tout en limitant les pertes par frottement. Il s’agit d’un système mécanique de protection robuste, particulièrement adapté aux environnements peu à modérément contaminés.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, l’un des plus grands fabricants mondiaux de roulements. Reconnue pour sa fiabilité et son savoir-faire technique, SNR conçoit des solutions de haute précision destinées à l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Avec plus de 100 ans d’expérience et une forte capacité d’innovation, SNR fournit des produits robustes et durables adaptés aux environnements les plus exigeants.
Avantages clés :
- Série HVZZ spéciale pour les applications à haute vitesse et haut rendement.
- Faible couple résistant pour une réduction de la consommation d’énergie.
- Excellente tenue à haute vitesse grâce à un système d’étanchéité sans contact.
- Pré-graissé en usine : pas de relubrification nécessaire.
- Bonne capacité de charge radiale avec tenue aux efforts axiaux modérés.
- Fonctionnement stable, silencieux et à faible vibration.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux moteurs électriques à grande vitesse, tels que ceux utilisés dans les ventilateurs industriels ou les alternateurs. Il convient également aux broches de machines à bois, aux pompes centrifuges rapides ou aux outils électroportatifs comme les meuleuses ou perceuses. Dans les systèmes de ventilation, les compresseurs rotatifs ou les enrouleurs industriels, il assure un fonctionnement fiable et continu. Il est aussi recommandé pour les systèmes automatisés, la robotique légère ou les transmissions de drones nécessitant une rotation rapide et fluide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
| Vitesse limite | 22000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13800 N |
| Poids | 0,128 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,64 € HT
/ unité
21,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h