Roulement rigide à billes NSK 6040M, Diamètre extérieur : 310 mm | Largeur : 51 mm | Diamètre intérieur : 200 mm

Roulement à billes 60

Voir les informations techniques
Références
NSK :6040M
Rubix :0294-1015226
Fabricant :6040M N
EAN :00029176520112
RLT A BILLES 6040 CAGE MASSIVE 200X310X51
Résumé technique
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6040 CAGE MASSIVE 200X310X51


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur51 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6040..
Cagelaiton
Précisionp0
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 309,99 HT
/ unité
1 571,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.