Roulement rigide à billes FAG 6311-C-2Z-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :6311-2Z-C3
FAG :6311-C-2Z-C3
Rubix :0255-1015669
Fabricant :0872497580030
EAN :4054369499223


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6311 2 FLASQUES C3 55X120X29
Caractéristiques:
Ce roulement à billes rigide FAG est un roulement à billes à une rangée de la génération C, équipé de deux flasques métalliques pour une protection accrue contre les débris. La cage en tôle d'acier garantit un positionnement précis des billes, tandis que le jeu radial augmenté de type C3 permet d'atteindre des vitesses élevées.
Entretien:
Ce roulement est conçu pour minimiser les besoins en entretien. Ses déflecteurs métalliques empêchent la pénétration de contaminants extérieurs, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du roulement. Il est toutefois recommandé de vérifier son état et de le lubrifier, si cela est nécessaire, conformément aux instructions du fabricant.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de technologies d'entraînement. Avec plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie, la marque est synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation. Les roulements FAG sont conçus pour offrir des performances optimales et une durée de vie prolongée, même dans les conditions les plus difficiles.
Ce roulement à billes rigide FAG est un roulement à billes à une rangée de la génération C, équipé de deux flasques métalliques pour une protection accrue contre les débris. La cage en tôle d'acier garantit un positionnement précis des billes, tandis que le jeu radial augmenté de type C3 permet d'atteindre des vitesses élevées.
Entretien:
Ce roulement est conçu pour minimiser les besoins en entretien. Ses déflecteurs métalliques empêchent la pénétration de contaminants extérieurs, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du roulement. Il est toutefois recommandé de vérifier son état et de le lubrifier, si cela est nécessaire, conformément aux instructions du fabricant.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de technologies d'entraînement. Avec plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie, la marque est synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation. Les roulements FAG sont conçus pour offrir des performances optimales et une durée de vie prolongée, même dans les conditions les plus difficiles.
Points forts
Ce roulement rigide de génération C présente plusieurs avantages clés pour les applications industrielles. Sa construction robuste permet une utilisation dans des environnements difficiles, améliorant les performances des machines. La réduction du niveau sonore et du frottement, grâce à des billes de haute qualité, un état de surface optimisé et une cage rigide, le rend plus silencieux et efficace. Cela se traduit par des économies d'énergie, moins de perte de graisse et une meilleure protection contre les impuretés, prolongeant ainsi sa durée de vie et améliorant la rentabilité. Les déflecteurs métalliques protègent contre la contamination, maintiennent une lubrification interne propre, réduisent friction et usure, et optimisent les performances du roulement. Ils augmentent également sa précision, sa fiabilité et diminuent les besoins de maintenance.
Applications
Ce roulement à billes est idéal pour une large gamme d'applications industrielles, notamment les pompes, les compresseurs, les réducteurs, les moteurs électriques et les machines-outils. Grâce à sa conception robuste et étanche, il peut être utilisé dans des environnements exigeants, tels que les industries lourdes, l'agriculture et la construction.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-c-2z |
| Matière | tôle d'acier |
| Cage | acier inoxydable |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Vitesse limite | 7200 rpm |
| Diamètre d'alésage | 55 mm |
| Epaisseur | 29 mm |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 47500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 83000 N |
| Poids | 1,348 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,16 € HT
/ unité
57,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h