Roulement rigide à billes FAG 6219-2RSR, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 32 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :6219-2RSR
Rubix :0255-1015480
Fabricant :0191056730000
EAN :4012801278126
RLT A BILLES 6219 ETANCHE 95X170X32
Résumé technique
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6219 ETANCHE 95X170X32


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance optimale dans divers environnements industriels. Ce roulement à une rangée de billes se distingue par sa robustesse et sa fiabilité.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour gérer efficacement des charges radiales élevées grâce à sa structure à une rangée de billes. Ce type de roulement est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité dans les environnements industriels. La cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des charges, ce qui réduit les risques d'usure prématurée. Il est équipé de deux joints en caoutchouc qui protègent les composants internes contre la poussière, les liquides et autres impuretés. Cette conception garantit non seulement une longue durée de vie, mais aussi une rotation fluide et silencieuse, essentielle pour un fonctionnement optimal dans diverses applications.

Entretien:
Grâce à sa conception optimisée, ce roulement rigide à billes FAG nécessite peu d'entretien. Les joints en caoutchouc assurent une protection efficace contre les impuretés, réduisant ainsi la nécessité de nettoyage fréquent ou de relubrification. Toutefois, il est recommandé de surveiller régulièrement les performances du roulement pour détecter toute anomalie éventuelle.

Etanchéité:
L'étanchéité du roulement rigide à billes FAG est assurée par deux joints en caoutchouc, qui protègent efficacement les éléments internes contre les contaminants tels que la poussière, l'eau ou les liquides corrosifs. Cette barrière d'étanchéité joue un rôle crucial dans la préservation de la lubrification interne, garantissant ainsi une rotation fluide et réduisant les besoins en maintenance.

Points forts

La protection assurée par les joints en caoutchouc permet de prévenir les infiltrations de poussières, d'eau et autres contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier renforce la solidité du produit et permet une meilleure répartition des charges, réduisant les vibrations et améliorant la stabilité de l'équipement. De plus, grâce à une lubrification optimale retenue par les joints d'étanchéité, la maintenance est simplifiée et les coûts d'exploitation sont réduits. Ce produit offre donc une solution fiable et performante pour les besoins industriels exigeants.

Applications

• Équipements automobiles
• Petits réducteurs
• Appareils ménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur32 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série62..-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite2260 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r82000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr116000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,34 HT
/ unité
314,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.