Roulement à billes miniature NSK 60/22DDU, Diamètre extérieur : 44 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 22 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :60/22DDU
Rubix :0294-1014184
Fabricant :60/22DDU N
EAN :00029176080487




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 60/22 ETANCHE 22X44X12
Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.
Miniature single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contacting sealing disc on both sides of the bearing
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Cage | acier |
| Série | 60/22.. |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5050 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,21 € HT
/ unité
21,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours