Références
INA :RNA4913-XL
Rubix :0269-1006907
Fabricant :0506664600000
EAN :4012802209778


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4913-XL QMC 1 INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | rna..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3650 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 112000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 69000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,40 € HT
/ unité
146,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h