Roulement à aiguilles INA NA49/32-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA49/32-XL
Rubix :0269-1005310
Fabricant :0506617360000
EAN :4012802209709
ROULEMENT AIGUIL. NA49/32XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA49/32XL QMC 1 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Sériena49..-xl
Vitesse de référence6500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r47500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
60,59 € HT
/ unité
72,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h