Roulement à aiguilles INA HK2520-B
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK2520-B
Rubix :0269-1004181
Fabricant :0067549100000
EAN :4054362395423


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2520 B QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | hk..-b |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19900 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,28 € HT
/ unité
11,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h