Roulement à aiguilles INA HK1816-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK1816-B
Rubix :0269-1004160
Fabricant :0000592850000
EAN :4012802436891
DOUILLE AIGUILLES HK1816 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1816 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence9600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
7,64 € HT
/ unité
9,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h