Roulement à aiguilles INA NA6905-XL-C3

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA6905-XL-C3
Rubix :0269-1487657
Fabricant :0507441780030
EAN :4012802702736
ROULEMENT AIGUILLES NA6905-XL-C3 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NA6905-XL-C3 INA


Roulement à aiguilles NA69, série 49, selon DIN 617/ISO 1206
Roulement à aiguilles NA69..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur30 mm
Sériena69..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r59000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr44000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
77,95 € HT
/ unité
93,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours