Roulement à aiguilles INA HK1518-RS-HLI-L271
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK1518-RS-HLI-L271
Rubix :0269-1007856
Fabricant :0102775600968
EAN :4054368755962


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1518 RS HLI L271 INA
Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.
Douilles à aiguilles HK..-RS, joint à lèvre d'un côté, selon DIN 618
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Série | hk..-rs |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,30 € HT
/ unité
15,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours