Références
Réf. remplacée :NKIS45
INA :NKIS45-XL
Rubix :0269-1288760
Fabricant :0507710270000
EAN :4012802734744


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIS 45-XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Needle bearing, single row, with inner ring, fixed flanges on the outer ring and a steel cage.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Série | nkis..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 74000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 51000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,96 € HT
/ unité
136,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h