Roulement à aiguilles INA NAO35X50X17

Roulement à aiguilles NKS

Voir les informations techniques

Références

INA :NAO35X50X17
Rubix :0269-1005355
Fabricant :0000107660000
EAN :4012801034937
ROULEMENT AIGUILLES NAO35X50X17 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NAO35X50X17 QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur17 mm
Sérienao
Charge statique de base, radiale - C0r41500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21400 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
57,32 HT
/ unité
68,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours