Roulement à aiguilles SKF NKIS 25

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKIS 25
Rubix :0301-1356275
Fabricant :14368
EAN :7316577711991
ROULEMENT A AIGUILLES NKIS 25 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKIS 25 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
- Conception séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22 mm
Sérienkis
Cageacier
Vitesse de référence12000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r46,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34,1 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
104,67 € HT
/ unité
125,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours