Références
Réf. remplacée :RNAO5X10X8-TV
INA :RNAO5X10X8-TV-XL
Rubix :0269-1006976
Fabricant :0507757400000
EAN :4012802735116


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO 5X10X8TV QMC 1 INA
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Roulements à aiguilles RNAO, sans bord
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Série | rnao..-tv-xl |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 42000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1920 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2650 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,71 € HT
/ unité
21,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours