Références
INA :RNA4856-XL
Rubix :0269-1436974
Fabricant :0507674450000
EAN :4047643203975


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 305 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Largeur | 69 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL RNA4856-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 305 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Largeur | 69 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 810 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1300000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 510000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 870,73 € HT
/ unité
4 644,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours