Références
Réf. remplacée :NAO6X17X10-TV
INA :NAO6X17X10-TV-IS1-XL
Rubix :0269-1436923
Fabricant :0507777420000
EAN :4047643330282


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL NAO6X17X10-TV IS1-XL INA
Needle roller bearings NAO, without ribs
Roulements à aiguilles sans nervures, avec bague intérieure, à une rangée, avec trou de lubrification dans la bague intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | nao..-tv-is1-xl |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 23800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5300 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,49 € HT
/ unité
38,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours