Références
INA :NA6904-XL
Rubix :0269-1005315
Fabricant :0507441600000
EAN :4012802251616


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6904XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles NA69, série 49, selon DIN 617/ISO 1206
Roulement à rouleaux radiaux NA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | na..-xl |
| Vitesse de référence | 9200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 51000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,83 € HT
/ unité
89,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h