Roulement à aiguilles INA HK0810-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK0810-B
Rubix :0269-1004127
Fabricant :0011976570000
EAN :4054362387381
DOUILLE AIGUILLES HK0810 B INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK0810 B INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence21200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3950 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
5,72 € HT
/ unité
6,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h