Références
INA :HF0612-KF-R-A-L564
Rubix :0269-1302506
Fabricant :0567673820962
EAN :4054368258692


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROUE LIBRE HF0612-KF-R-A-L564
Roues libres HF..-KF-R, avec ressorts plastiques, moletage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | hf..-kf-r-a |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,89 € HT
/ unité
20,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h