Roulement à aiguilles INA RNAO16X28X12

Roulement à aiguilles NKS

Voir les informations techniques

Références

INA :RNAO16X28X12
Rubix :0269-1006947
Fabricant :0000053390000
EAN :4012802710144
ROULEMENT AIGUIL. RNAO16X28X12 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO16X28X12 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Sériernao
Charge statique de base, radiale - C0r12500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
36,77 € HT
/ unité
44,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours