Références
INA :NKIS55-XL
Rubix :0269-1005662
Fabricant :0507712560000
EAN :4047643203739


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIS 55-XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Série | nkis..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 108000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 75000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,77 € HT
/ unité
189,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h