Références
SKF :NKI 100/30
Rubix :0301-1109105
Fabricant :14255
EAN :7316571026329


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 100/30 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | nki |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 220 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 96,8 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,16 € HT
/ unité
435,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours