Références
INA :HK4018-RS-A-L271
Rubix :0269-1256279
Fabricant :0006831160968
EAN :4012802591392


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK4018 RSA QMC 5 L271 INA
Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Série | hk..-rs-a |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,52 € HT
/ unité
25,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours