Références
INA :NKI28/30-XL
Rubix :0269-1005566
Fabricant :0507621760000
EAN :4012802322941


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 28/30-XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | nki..-xl |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 63000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,01 € HT
/ unité
67,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h