Références
Réf. remplacée :NA4828
INA :NA4828-XL
Rubix :0269-1422181
Fabricant :0507684920000
EAN :4012802844887


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4828XL INA
Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Série | na48..-xl |
| Vitesse de référence | 1870 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 325000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 136000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,80 € HT
/ unité
754,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h