Références
INA :HN1210
Rubix :0269-1414022
Fabricant :0000367900000
EAN :4012802440249


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : HN1210 36790000010
Roulements à aiguilles avec cuvette étirée et extrémités ouvertes HN, jeu d'aiguilles jointives, selon DIN 618-1/ISO 3245
Roulements à aiguilles à cupule à ouverture HN, ensemble à aiguilles à complément complet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | hn |
| Vitesse de référence | 11300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,22 € HT
/ unité
14,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours