Roulement à aiguilles INA HK5025

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK5025
Rubix :0269-1004220
Fabricant :0001936660000
EAN :4012801006323
DOUILLE AIGUILLES HK5025 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK5025 QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur58 mm
Largeur25 mm
Sériehk
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence3900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r84000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
24,74 € HT
/ unité
29,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h