Roulement à aiguilles INA NKIS25-XL

Roulement à aiguilles NKIS

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NKIS25
INA :NKIS25-XL
Rubix :0269-1005655
Fabricant :0507709850000
EAN :4054363051601
ROULEMENT AIGUILLES NKIS 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIS 25-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Needle roller bearing, heavy series.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22 mm
Sérienkis..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
77,63 € HT
/ unité
93,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours