Roulement à aiguilles INA NA4840-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4840-XL
Rubix :0269-1417091
Fabricant :0507685570000
EAN :4047643203876
ROULEMENT AIGUIL. NA4840XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4840XL INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur50 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence1270 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r720000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr260000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
1 716,46 € HT
/ unité
2 059,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h