Roulement à aiguilles INA NA4836-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NA4836
INA :NA4836-XL
Rubix :0269-1426050
Fabricant :0507685300000
EAN :4054363037599
ROULEMENT NA4836-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT NA4836-XL INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur45 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence1490 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r550000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr219000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
1 194,64 € HT
/ unité
1 433,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours