Roulement à aiguilles INA NA4902-RSR-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4902-RSR-XL
Rubix :0269-1005258
Fabricant :0507737980000
EAN :4012802734812
ROULEMENT AIGUIL. NA4902 RSR-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4902 RSR-XL INA


Roulement à aiguilles NA49..-RSR, série 49, joint à lèvre unilatéral
Roulements à aiguilles NA49..-RSR, série de dimensions 49, joint d'étanchéité sur un côté

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur14 mm
Sériena49..-2rsr-xl
Charge statique de base, radiale - C0r10300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9700 N
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
48,74 € HT
/ unité
58,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours